ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 1
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 2
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12 V, 100 A, 20–1200 Ah - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

อุปกรณ์แบบมัลติฟังก์ชันสำหรับสนับสนุนแรงดันระบบไฟฟ้าของรถยนต์และแบตเตอรี่ รวมถึงการชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ระบบสตาร์ทโดยไม่ต้องถอดขั้วแบตเตอร์รี่ของรถยนต์

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เหมาะสำหรับรถที่ใช้แบตเตอรี่ 12 V


รถจักรยานยนต์, รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถตู้, เครื่องจักรทางการเกษตร, ยานพาหนะฉุกเฉิน, เครื่องจักรก่อสร้าง



ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดและแข็งแรงพร้อมที่แขวนสายด้านหน้า



ชาร์จแบตเตอรี่ที่ไฟหมดให้กลับมาใช้ได้อีก


>2V (การฟื้นคืนแบบ SOS อัตโนมัติ)



ดำเนินการปรับสมดุลเซลล์แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ



เพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ให้สูงสุด


โดยการชาร์จและการบำรุงรักษาเก้าขั้นตอนโดยไม่ต้องเฝ้าดู



มีระบบป้องกัน:


  • การลัดวงจร

  • การคีบสายสลับขั้ว

  • แรงดันไฟฟ้าเกิน

  • การสปาร์ค (ระบบป้องกันการเกิดประกายไฟ)

  • ระบบจะปิดอย่างปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ถูกตัดการเชื่อมต่อ

  • การโอเวอร์ฮีตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน


จอ LCD


จอแสดงคำแนะนำที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ และความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน สามารถตั้งค่าข้อมูลการทำงานและการชาร์จทั้งหมดบนจอแสดงผลและอ่านค่าบนจอได้อย่างชัดเจน



มีความเสถียรมากและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสีได้


มีขาและขอบยางกันกระแทกและซับการสั่นสะเทือน

ข้อสังเกต

เส้นกราฟการชาร์จ


  • เส้นกราฟการชาร์จที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า 4 เส้น

  • สามารถกำหนดค่าและป้อนเส้นกราฟของโหลดของผู้ผลิต/เจ้าของรถได้
ขอบเขตการใช้งาน