ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 12 ชิ้น

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 12 ชิ้น

การออกแบบที่ทนทาน ผลิตจากเหล็กชุบแข็ง เพื่อความทนทานในการใช้งานที่สมบุกสมบันที่ต้องใช้แรงบิดสูง การออกแบบที่ผสมผสาน (แหวนและปากตาย) ของส่วนปลายทำให้ใช้งานได้อเนกประสงค์ เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย สำหรับงานบำรุงรักษาและงานประกอบที่สมบุกสมบันด้านยานยนต์ อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม


การขัน / คลายสลักและน็อตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงบิดเพิ่มขึ้นตามปกตินั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงมาก โลหะผสมโครเมียม-วานาเดียม (โลหะผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป) เพิ่มความต้านทานสนิมและเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการใช้งานหนัก



ด้ามจับกันลื่น


เครื่องมือเคลือบด้วยชั้นโครเมียมผิวด้านที่หนา ซึ่งทำให้จับได้อย่างมั่นคง นอกจากนั้นยังเพิ่มความทนทานต่อน้ำมัน จาระบี สิ่งสกปรก และสสารที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งมักพบได้ในอู่ซ่อมและสถานที่ก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์และตัวทำละลายจากสีที่อาจทำลายพื้นผิวและนำไปสู่การกัดกร่อน



หัวทำมุม 15 องศา (ปากตาย)


ให้การเคลื่อนไหวได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้มีส่วนโค้งการหมุนที่กว้างขึ้นในพื้นที่จำกัด



เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัด


ช่วยให้ระบุได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายจากกระเป๋าหรือถุงเครื่องมือ ประหยัดแรงและเวลา



ถุงจัดเก็บที่ทนทาน


ผลิตจากผ้า Ripstop ที่ทนทาน เพื่อการปกป้องเครื่องมือได้สูงสุด นอกจากนี้ ตาไก่สำหรับแขวนที่ได้รับการเสริมแรง ช่วยให้จัดเก็บได้สะดวก