เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, 12/24 V 15 A, ลิเธียม/ตะกั่ว, 25–400 Ah
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่ว 12–24 V และแบตเตอรี่ลิเธียม 12.8 V
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและแข็งแรงพร้อมตัวเครื่องกันฝุ่น กันน้ำกระเด็น และกันรังสียูวี
- ฐานหุ้มยางเพื่อป้องกันการขีดข่วนสีรถและการลื่นไถล
- มีโหมดการซ่อมแซมเพื่อกู้คืนแบตเตอรี่ที่ไฟหมดโดยสิ้นเชิง แบตเตอรี่ที่มีซัลเฟตเกาะ หรือแบตเตอรี่ที่มีประจุลดลง
- ฟังก์ชันแหล่งจ่ายไฟสำหรับใช้ในกรณีถอดแบตเตอรี่ออกจากรถโดยที่การตั้งค่าที่สำคัญๆ ของรถไม่หายไป
- การตรวจจับแบตเตอรี่อัตโนมัติและการเลือกโหมดการชาร์จ 9 โหมด
- การชาร์จไฟเพื่อการบำรุงรักษาสำหรับฤดูหนาว การจัดเก็บ การจัดแสดง ฯลฯ
- ฟังก์ชันจัมพ์สตาร์ทสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ไฟแบตเตอรี่หมด (โดยสิ้นเชิง)
- ฤดูหนาว: โหมดการชาร์จแบบพิเศษ 12 และ 24-V ในอุณหภูมิกลางแจ้งที่หนาวเย็น
- การจัดเก็บ งานแสดง และการส่งมอบยานพาหนะ: การเปลี่ยนเป็นการชาร์จช้าโดยอัตโนมัติด้วยกระแสการชาร์จเพื่อบำรุงรักษาแบบคลื่นพัลส์เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว (12 และ 24 V)
- การเปลี่ยนแบตเตอรี่: ฟังก์ชันแหล่งจ่ายไฟสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่ทำให้ข้อมูลของรถหายไป
| แรงดันไฟฟ้า | โหมด | กระแสชาร์จ | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | ความจุแบตเตอรี่ |
| 12 V | ปกติ | 15 A | 14.5 V | 50-400 Ah |
| 12 V | เย็น/AGM | 15 A | 14.7 V | 50-400 Ah |
| 24 V | ปกติ | 7.5 A | 29 V | 25-200 Ah |
| 24 V | เย็น/AGM | 7.5 A | 29.4 V | 25-200 Ah |
| 12 V | ฟื้นฟู | 2.6 A | 16 V | 50-400 Ah |
| 13.6 V | แหล่งจ่ายไฟ | 5 A | 13.6 V | แหล่งจ่ายไฟ |
| 12 V | AGM ขั้นสูง | 15 A | 15 V | 50-400 Ah |
| 12.8 V | ลิเธียม | 15 A | 14.6 V | 30-200 Ah |
| 12 V | จัมพ์สตาร์ท | 20 A | - | 50-400 Ah |
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์, รถบรรทุก, รถบัส, ยานพาหนะฉุกเฉิน, เครื่องจักรก่อสร้าง, เครื่องจักรกลการเกษตร, เรือ, ยานพาหนะออฟโรด, คาราวาน, บ้านเคลื่อนที่, รถแทรกเตอร์, เครื่องตัดหญ้า, ปั๊มลมยาง, เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- สำหรับการใช้งานประจำวันในโรงงานและบริการหลังการขายสำหรับแบตเตอรี่ 12 V (15 A) และ 24 V (7.5 A)
- หนีบแคลมป์ชาร์จสีแดง (บวก) เข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่
- หนีบแคลมป์ชาร์จสีดำ (ลบ) เข้ากับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่
- เครื่องชาร์จจะตรวจจับว่าเป็นแบตเตอรี่ 12-V หรือ 24-V โดยอัตโนมัติ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!