เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไดร์ฟ: POWERDRIV ฝั่งแหวน, หกเหลี่ยมคู่
มาตรฐาน: DIN 3113A/ISO 3318/7738
รูปทรง: ปลายแหวนทำมุม 15°, มุมก้ามหนีบ 15°
วัสดุ: เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม
พื้นผิว: ชุบโครเมียม, หัวและแหวนขัดเงา
อุปกรณ์:
12 ชิ้น
ประแจแหวนข้าง, ยาวพิเศษ, ขนาด 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 อย่างละ 1
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!