เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ไขควงด้ามกรอกแกรก มีช่องใส่ดอกไขควง ด้ามจับแบบงอ ชุด 1 8 ชิ้น
ประกอบด้วยไขควงกรอกแกรกด้ามจับแบบงอพร้อมไฟ LED และดอกไขควง 7 ชิ้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไขควงด้ามกรอกแกรกประสิทธิภาพสูง
- วงล้อปรับ 3-ตำแหน่ง: เปลี่ยนทิศทางระหว่างใช้งานได้ง่าย ปรับได้ด้วยมือเดียว
- ฟันเฟือง 45 ซี่ แรงบิดสูงสุด 40 Nm
ด้ามจับ 2C ที่เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์
- สามารถใช้งานเป็นไขควงมาตรฐานในตำแหน่งตรง หรือแบบด้ามจับงอในตำแหน่ง 60° ได้เนื่องจากด้ามจับที่ปรับได้
เทคโนโลยี LED
- ให้แสงสว่างในพื้นที่ทำงานตรงไปที่สกรูโดยตรง
แสง: หลอดไฟ LED สว่าง 2 ดวง, แบตเตอรี่ LR41 4.5 V
ปากไขควง: ปากจับดอกไขควงขนาดสั้นพร้อมแม่เหล็ก ชุบโครเมียมขัดเงา
เอาต์พุต: DIN 3126-D 6.3
อุปกรณ์ที่มีให้: 8 ชิ้น
- ไขควงกรอกแกรกด้ามจับแบบงอที่มีช่องใส่ดอกไขควงพร้อมไฟ LED (ไม่มีดอกไขควง) 1 ชิ้น
- ดอกไขควง PH 1; PH 2; TX 10; TX 20 อย่างละดอก, ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม 4 มม., ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม 5 มม., ช่องใส่ 0.8 x 5.5 มม.
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!