เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ประแจลูกบ๊อกซ์ 1/4 นิ้ว คละแบบ 32 ชิ้น
ประแจลูกบ๊อกซ์พร้อมดอกไขควงแบบกดเข้า กล่องโลหะที่ใช้งานได้สะดวกสำหรับการใช้งานในอู่ซ่อมและการใช้งานแบบพกพา การออกแบบที่แข็งแรง เครื่องมือ ZEBRA® คุณภาพระดับมืออาชีพ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชุดเครื่องมือที่ครบครัน 32 ชิ้น ในกล่องโลหะที่แข็งแรง
- ชุดกล่องเครื่องมือนี้รวมอุปกรณ์พื้นฐาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอู่ซ่อมและการใช้งานในขณะเดินทาง
- กล่องโลหะที่แข็งแรงพร้อมที่จับและตัวยึดแบบคลิปมีโฟมเก็บเครื่องมือแบบแข็งที่ทนทานพร้อมระบบหนีบยึด
- เครื่องมือที่ล้ำค่าจะยังคงถูกเก็บอยู่อย่างปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง
- คุณสามารถเห็นได้ในทันทีหากเครื่องมือหายไป
ลูกบ๊อกซ์ใช้ได้กับการขันยึดด้วยสกรูทั่วไปส่วนใหญ่
- ชุดเครื่องมือ 1/4 นิ้วประกอบด้วยลูกบ๊อกซ์ 12 ชิ้นที่มีระยะความกว้างของปากประแจตั้งแต่ 4 ถึง 14 มม.
- ลูกบ๊อกซ์ที่ใช้งานได้สะดวกพร้อมดอกไขควงแบบกดเข้า เหมาะสำหรับสกรูส่วนใหญ่ เช่น PH, ปากแบน, หัวจมหกเหลี่ยม และ TX
- ด้ามไขควงเป็นส่วนเสริมที่ใช้งานได้สะดวกในชุดผลิตภัณฑ์
การขันที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ
- ด้ามต่อที่แข็งแรง 2 ชิ้นสามารถใช้ส่งถ่ายแรงได้โดยตรง
- ด้ามต่อที่ยืดหยุ่นยังช่วยให้เข้าถึงสกรูที่เข้าถึงยากได้
- เฟืองปรับซ้าย - ขวามีด้ามจับพลาสติกที่แข็งแรงตามหลักการยศาสตร์เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและปลอดภัย
- วงของการขันโค้งขนาดเล็ก 5° ช่วยให้สามารถขันหรือคลายสกรูได้อย่างรวดเร็วและไม่เมื่อยล้า
- ตัวสลับทิศทางการขันสามารถใช้สลับทิศทางการขันระหว่างตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาได้ ช่วยให้ขันด้วยมือข้างเดียวได้
คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- พื้นผิวชุบโครเมียมและขัดเงา
- พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างยาวนานและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย
- การใช้งานเครื่องมือได้อย่างยาวนานช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!