เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ประแจปอนด์กรอกแกรก 1/4 นิ้ว
ประแจปอนด์กรอกแกรกหัวสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว หมุนกลับทิศทางได้ขนาดกะทัดรัดบางเฉียบ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความแม่นยำในการทริกเกอร์มีความคลาดเคลื่อน +/- 3% จากค่าสเกลที่ตั้งไว้
- สเกลคู่ในหน่วยนิวตันเมตรและปอนด์นิ้ว
- การปรับแรงบิดที่ด้ามจับได้อย่างสะดวก
- การทริกเกอร์แรงบิดมีเสียงและสัมผัสได้เพื่อการขันน็อตที่แม่นยำ
- เครื่องมือด้ามขันกรอกแกรกคุณภาพสูงสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
- เปลี่ยนทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาด้วยปุ่มหมุนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ
- มีใบรับรองความสอดคล้องและหมายเลขซีเรียล
- บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน แข็งแรง ทนต่อความชื้นและน้ำมัน ผลิตจาก PCR (พลาสติกรีไซเคิลจากขยะในครัวเรือน) 100% สามารถรีไซเคิลได้ 100%
- หลังจากใช้ประแจปอนด์แล้ว ให้คลายสปริงโดยหมุนกลับไปที่ค่าสเกลต่ำสุด
- ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับแก้หากจำเป็น
- เราขอแนะนำให้ทำการสอบเทียบรายปีผ่านบริการซ่อมแซมของ Würth (Master Service) หลังจากใช้งานผ่านไป 12 เดือนหรือขันน็อต 5,000 ครั้ง ช่วงเวลาการบำรุงรักษาจะเริ่มนับตั้งแต่การใช้ประแจปอนด์ครั้งแรก
การใช้งานได้หลากหลายสำหรับการขันสกรูและน็อตที่ควบคุมแรงบิด เช่น สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาจักรยานหรือสำหรับอุตสาหกรรมและการค้า
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!