ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว คละแบบ ขนาดเล็ก
ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว คละแบบ ขนาดเล็ก - 1
ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว คละแบบ ขนาดเล็ก - 2
ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว คละแบบ ขนาดเล็ก - 3
ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว คละแบบ ขนาดเล็ก - 4
ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว คละแบบ ขนาดเล็ก - 5
ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว คละแบบ ขนาดเล็ก - 6
ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว คละแบบ ขนาดเล็ก - 7
ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว คละแบบ ขนาดเล็ก - 8

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้ 1/4 นิ้ว คละแบบ ขนาดเล็ก

23 ชิ้น เครื่องมือพิเศษขนาดกะทัดรัดพร้อมดอกไขควงเฟืองล้อ ประแจแบบเปลี่ยนหัวได้และอะแดปเตอร์ รูปแบบที่หลากหลายนี้เหมาะสำหรับไดรฟ์หัวสกรูทั่วไปห้าชนิด (เมตริกหกเหลี่ยม, เมตริกสี่เหลี่ยม, เมทริกสองแฉก, หกเหลี่ยมนิ้ว, TX ภายนอก)

อัตราลดราคา
หน่วยบรรจุ
สามารถขอราคาได้
เลือกตัวเลือก

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ดอกไขควงเฟืองล้อ


  • ไดร์ฟ: สำหรับขันสกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้วตาม DIN 3126-C 6.3 และ E 6.3

  • หัว: หัวเฟืองล้อขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ฟันละเอียด 64 ซี่

  • พื้นผิว: ชุบโครเมียม

  • ด้ามจับ 2 ส่วน, ดีไซน์เพรียวบางเป็นพิเศษ, มุมลง 10°


ดอกไขควงเฟืองล้อประสิทธิภาพสูง


รูปแบบที่ทนทานมาก แรงบิดสูงสุด 40Nm



ความยืดหยุ่นสูงสุด


สามารถใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ ด้ามจับก้านไขควง และตัวเสียบประแจกระบอกต่างๆ จำนวนมากได้อย่างง่ายดาย



การใช้งาน


ใช้แก้ปัญหาในภาคการค้าได้ดีเยี่ยม เช่น รถยนต์และยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ รถจักรยานยนต์และจักรยาน วิศวกรรมเครื่องกล ช่างเครื่องและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์