เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ประแจลูกบ๊อกซ์หลากหลาย 1/2 นิ้ว 23 ชิ้น
กล่องโลหะที่ใช้งานได้สะดวกสำหรับการใช้งานในอู่ซ่อมและการใช้งานแบบพกพา เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพ ZEBRA®
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชุดประแจลูกบ๊อกซ์หลากหลาย 23 ชิ้นที่ใช้งานได้สะดวกในกล่องโลหะ
- ชุดกล่องเครื่องมือนี้รวมอุปกรณ์พื้นฐาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอู่ซ่อมและการใช้งานแบบพกพา
- กล่องโลหะที่แข็งแรงพร้อมที่จับและตัวยึดแบบคลิปมีโฟมเก็บเครื่องมือแบบแข็งที่ทนทานพร้อมระบบหนีบยึด
- เครื่องมือที่ล้ำค่าจะยังคงถูกเก็บอยู่อย่างมั่นคงในระหว่างการขนส่ง
- คุณสามารถเห็นได้ทันทีหากเครื่องมือหายไป
เครื่องมือเดียวใช้ได้ทุกงานประกอบด้วย: ชุดลูกบ๊อกซ์หลากหลายสำหรับหัวสกรู 5 แบบที่แตกต่างกัน
- ลูกบ๊อกซ์ทรงหกเหลี่ยมคู่แบบสั้นแต่ละตัวเข้ากับหัวสกรูหกเหลี่ยมระบบเมตริก หัวสกรูสี่เหลี่ยมระบบเมตริก หัวสกรูหกเหลี่ยมคู่ระบบนิ้ว และหัว TX ภายนอก
- ในชุดประกอบด้วยลูกบ๊อกซ์ 19 ขนาด โดยมี AF ตั้งแต่ 10 ถึง 32 มม.
- เหมาะสำหรับงานขันสกรูเกือบทุกแบบ
การขันที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ
- ด้ามต่อที่แข็งแรง 2 ชิ้นสามารถใช้ส่งถ่ายแรงได้โดยตรง
- เฟืองปรับซ้าย - ขวามีด้ามจับพลาสติกที่แข็งแรงตามหลักการยศาสตร์เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายและปลอดภัย
- วงของการขันขนาดเล็กโค้ง 5° ช่วยให้สามารถขันหรือคลายสกรูได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- จะใช้จานหมุนเพื่อสลับระหว่างการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาได้อย่างง่ายดาย
คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- พื้นผิวชุบโครเมียมและขัดเงา
- พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างยาวนานและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย
- ความทนทานของเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!