เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ล้อขัดคอรันดัมสังเคราะห์
เหมาะสำหรับการขัดในพื้นที่แคบ เช่น ในการทำแม่พิมพ์ ภาชนะและวิศวกรรมเครื่องมือและการสร้างท่อ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
งานแบบอ่อนโยนที่มีการขจัดวัสดุปริมาณมาก
ล้อขัดแบบอ่อนงอโค้งได้ง่าย
เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ
แกนเรซิ่นสังเคราะห์ที่สามารถรีเซ็ตได้ง่ายช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่แคบโดยไม่ทำให้ชิ้นงานได้รับความเสียหาย
ล้อขัดจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ที่ความเร็วการขัดที่แนะนำที่ 15–20 เมตร/วินาที ซึ่งเป็นการทำงานที่ยอมรับได้ระหว่างอัตราการขจัดวัสดุ คุณภาพของพื้นผิว และระดับอุณหภูมิของชิ้นงานและอายุการใช้งานของล้อขัด ห้ามใช้งานเกินความเร็วสูงสุดในการหมุนที่อนุญาต (min-1) เพื่อความปลอดภัย สามารถใช้เพลาที่ยืดหยุ่น เครื่องเจียรแบบตรงที่ใช้ไฟฟ้าและลมเป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องมือได้
อายุการใช้งานและการเกิดความร้อน:
แรงกดในการขัดและความเร็วของเส้นรอบวงที่ต่ำจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของล้อขัด และลดระดับอุณหภูมิบนชิ้นงาน
การขจัดวัสดุ:
การเปลี่ยนไปใช้เม็ดขัดที่หยาบขึ้นแทนการเพิ่มแรงกดในการขัดจะช่วยเพิ่มอัตราการขจัดวัสดุ
คุณภาพพื้นผิว:
ความเร็วสูงในการขัดที่มีแรงกดในการขัดต่ำจะให้ผิวขรุขระละเอียด การเพิ่มแรงกดในการขัดที่มีความเร็วต่ำในการขัดจะเพิ่มความลึกของผิวขรุขระ ยิ่งวัสดุที่จะขัดมีความอ่อนนุ่มเท่าไหร่ ความขรุขระของพื้นผิวก็จะลึกเท่านั้น (เมื่อใช้เม็ดขัดที่มีขนาดเท่ากัน)
จะสามารถรับประกันความปลอดภัยถ้าการแคลมป์ยึดมีความยาว 15 มม. และไม่เกินความเร็วในการหมุนสูงสุดที่ระบุสำหรับความยาวเพลาแบบเปิด ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการทำงานทั่วไปและด้านความปลอดภัย
- เหมาะสำหรับการขัดเหล็กผสมและไม่ผสมโลหะ เหล็กหล่ออ่อน เหล็กกล้าโครงสร้าง เหล็กเครื่องมือ โลหะอ่อนที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ พลาสติกและไม้
- งานขัดที่แม่นยำบนผิวโค้ง ในการทำเครื่องมือและแม่แบบ การขัดพื้นผิวขนาดเล็กและเข้าถึงได้ยากในการสร้างเครื่องมือและภาชนะ การขัดวัสดุการติดตั้งที่ผลิตจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและโลหะน้ำหนักเบา การขัดใบกังหันเทอร์ไบน์ในการก่อสร้างและซ่อมแซมมอเตอร์ การขัดขอบและพื้นผิว การตกแต่งและการทำให้เรียบ การขจัดเสี้ยนและการขัดรอยต่อของการเชื่อม
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!