จานทรายซ้อนสำหรับสแตนเลส

รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

จานทรายซ้อนสำหรับสแตนเลส

เซอร์โคเนียอะลูมินา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกลึงสแตนเลส

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 2 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

สำหรับการเจียรมือเปล่าด้วยเครื่องเจียรไฟฟ้าหรือเครื่องเจียรลม



ความเร็วรอบสูงสุด 80 เมตร/วินาที



ปราศจากเหล็ก คลอรีน และซัลเฟอร์ (≤ 0.1%)



ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนชนิดแข็ง



จานเสริมผ้าใยแก้ว



ผ้าทรายขัด (เซอร์โคเนียอะลูมินา)


  • อายุการใช้งานยาวนาน

  • อัตราการขจัดเนื้อวัสดุสูง

  • ลับคมได้เอง
ข้อสังเกต

ขณะทำงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้าทำงาน และหน้ากากกันฝุ่น ใช้หมวกคลุมป้องกันที่เหมาะสมเสมอเมื่อปฏิบัติงานเจียร การใช้จานขัดที่ชำรุดเสียหายอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ใช้จานขัดที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้เท่านั้น ไม่ควรใช้ความเร็วรอบเกินกว่ากำหนด



จัดเก็บจานขัดในที่ที่เห็นได้ชัดและเหมาะสม


ในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง +20°C

สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน European Standard EN 13743 และ OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)