การลงทะเบียนและใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของร้านค้าออนไลน์มีเพียงสามขั้นตอนเท่านั้น
สำหรับลูกค้าเวือร์ทเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สะดวก รวดเร็ว
พร้อมช่องทางชำระเงิน
สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099
การเรียงลำดับ
พบ 9 รายการที่มี 9 แบบ
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 1,000 N/mm² และเหล็กหล่อ มีจำหน่ายในแบบตลับระบบ ORSY®
ดอกสว่านที่ประกอบขึ้นด้วยความเย็นสำหรับใช้งานกับโลหะ ปลายทำมุมเอียง 118°
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานได้หลากหลาย ใช้กับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN 19 ชิ้นใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 850 N/มม.² และเหล็กหล่อ
ดอกสว่านเจาะโลหะความแม่นยำสูงแบบเคลือบหัว TiN 155 ชิ้นในกล่องเครื่องมือ ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ
ดอกสว่านเหล็กที่ทนทานราคาไม่แพง สำหรับการใช้งานกับเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 850 N/mm²
19 ชิ้นในกล่องเครื่องมือ, ดอกสว่านประกอบสำหรับการทำงานกับเหล็กและสแตนเลสได้รวดเร็ว, มุมปลาย 130°
21 ชิ้นในกล่องเครื่องมือ, ดอกสว่านประกอบสำหรับการทำงานกับเหล็กได้รวดเร็ว, มุมปลาย 130°
135 ชิ้นในกล่องเครื่องมือ, ดอกสว่านประกอบสำหรับการทำงานกับเหล็กและสแตนเลสได้รวดเร็ว, มุมปลาย 130°
มีผลลัพธ์การค้นหาเพิ่มเติม หากต้องการผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้น โปรดระบุพารามิเตอร์ของคุณเพิ่ม
โปรดตรวจสอบดูหรือใช้คำค้นหาอื่น