เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 7780
ทดสอบการรั่ว 100% โดยผู้ผลิต
ตัวอย่างวันที่ผลิตแกะสลักด้วยเลเซอร์บนตัวจุ๊บลม:
W4511 ย่อมาจาก Würth, สัปดาห์ที่ 45 ของปี 2011
เมื่อจัดเก็บตามมาตรฐาน DIN 7716 เราขอแนะนำให้ติดตั้งจุ๊บลมภายใน 24 เดือนหลังจากการผลิต สิ่งสำคัญคือการติดตั้งอย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม (คานงัดสำหรับติดตั้งจุ๊บลม รหัสสินค้า PR01_071554_04) และการหล่อลื่นที่เพียงพอ (ไขสำหรับติดตั้งยางล้อรถ รหัสสินค้า PR01_08901241 หรือรหัสสินค้า PR01_08901221)
การจำกัดความเร็ว:
- สำหรับยางรถยนต์ที่ไม่มียางใน ที่ความเร็ว >210 กม./ชม. ควรใช้จุ๊บลมที่เป็นโลหะ (V, W, Y หรือ ZR) (แคลมป์เข้า) หรืออุปกรณ์รองรับจุ๊บลมเพื่อจำกัดการเบนของจุ๊บลมไปที่มุมสูงสุด 25°
- ในบางกรณี การออกแบบล้อจะช่วยให้ไม่เกินการเบนสูงสุดของจุ๊บลมอยู่แล้ว (ซึ่งผู้ใช้ต้องตรวจสอบสำหรับแต่ละกรณี)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!