เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ประแจปอนด์ 1/2 นิ้ว
พร้อมไขควงสี่เหลี่ยมแบบกด และหัวเฟืองล้อมีฟันละเอียด (72 ฟัน)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความแม่นยำ ± 3% ของค่าที่ตั้งไว้ ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 6789:2003
- การตั้งค่าง่ายและเที่ยงตรงด้วยการหมุนด้ามจับ
- ระบบสลับและ/หรือไดรฟ์สี่เหลี่ยมแบบกด
- สเกลในหน่วย Nm รวมถึงแรงปอนด์ต่อตารางฟุต
- การปรับแรงบิดแบบมีเสียงและสัมผัสได้ ป้องกันการขันสลักเกลียวแน่นเกินไป
- ด้ามจับแบบ 2 ส่วนประกอบ แบบกันลื่น
- ได้รับการรับรองการปรับเทียบ
ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ต้องได้รับการตรวจสอบตามช่วงเวลาที่สม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและมีการปรับแก้ตามความจำเป็น เราขอแนะนำให้คุณปรับเทียบเป็นรายปีด้วยบริการ Master Service ของเรา
หลังจากใช้งาน ให้คลายสปริง และตั้งค่าเป็นต่ำที่สุด
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!