เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
แอมแปร์มิเตอร์แบบคลิปดิจิตอล AM 600 AC/DC
แอมแปร์มิเตอร์แบบคลิปดิจิตอลมีตัวเลือกการวัดที่มากมาย การวัดค่าที่ใช้ได้จริง (TRMS) ฟังก์ชันช่วงอัตโนมัติ (auto-range) และไฟ LED ส่องจุดวัดสำหรับการใช้งานโดยมืออาชีพในอุตสาหกรรม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Würth AM 600 ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อม CAT lll 600 V และมีฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจจับความผิดปกติ และปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ:
- เหมาะสำหรับการวัดกระแส AC/DC, แรงดันไฟฟ้า AC/DC, ความต้านทาน, ความต่อเนื่อง, ไดโอด, ความถี่และความจุ
- สามารถใช้สำหรับแรงดันไฟฟ้า AC/DC ได้สูงสุด 600 V และกระแส AC/DC สูงสุด 600 A
- การวัดความต้านทานได้สูงสุด 60 MΩ
- ปุ่มต่ำสุด/สูงสุดสำหรับการแสดงค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดที่วัดได้ หรือความแตกต่างระหว่างค่าสองค่า
- การสลับระหว่างการสลับช่วงแบบแมนวลและช่วงอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันคงค่าหน้าจอ
- ปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที
- อินพุตมีฟิวส์เพื่อปกป้องเครื่องมือวัด
- จอแสดงผล LCD สำหรับ 6000 หลัก
- สอดคล้องกับมาตรฐาน EN 61010-2-032
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามข้อกำหนดสำหรับประเภทการวัด
การติดตั้งระบบไฟฟ้า การก่อสร้างตู้สวิตช์ ระบบไฮบริด E-K ระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!