เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบเลเซอร์หลายลำแสง
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดความเที่ยงตรงสูงที่มีระบบเป้าหมายแบบเลเซอร์หลายลำแสง เพื่อการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำ ไม่สัมผัส และมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายรวมถึงการวัดผ่านเซนเซอร์ Type K
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบเลเซอร์หลายลำแสงมอบโซลูชั่นที่น่าเชื่อถือสำหรับการวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสที่แม่นยำและฟังก์ชั่นการวัดเพิ่มเติมผ่านเซนเซอร์ Type K เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง
มีช่วงอุณหภูมิกว้าง
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -50 °C ถึง 1,000 °C ในโหมดอินฟราเรด สามารถวัดได้ตั้งแต่ -50 °C ถึง 1,370 °C ด้วยเทอร์โมคัปเปิล Type K เทอร์โมคัปเปิลที่ให้มาช่วยให้สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40.0 °C ถึง 180.0 °C และสามารถขยายการวัดได้ด้วยเทอร์โมคัปเปิลอุณหภูมิสูงได้ตามต้องการ
ระบบเป้าหมายแบบเลเซอร์หลายลำแสง
กะบังหน้าแบบวงกลมของเลเซอร์ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเล็งและทำให้สามารถวัดได้อย่างแม่นยำแม้ในระยะไกล (ความละเอียดออปติคัล 20:1) สามารถเปิดหรือปิดเลเซอร์ได้ตามต้องการ
การส่องสว่างของจอภาพ
สามารถเปิดหรือปิดได้
จอแสดงผลเพิ่มเติม
- ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ยและค่าความแตกต่าง
- MAX: ค่าที่วัดได้สูงสุด
- MIN: ค่าที่วัดได้ต่ำสุด
- AVG: ค่าที่วัดได้โดยเฉลี่ย
- DIF: ความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุด
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยแสงที่ปรับได้
ทำให้สามารถวัดได้อย่างแม่นยำบนพื้นผิวต่างๆ สามารถปรับไปที่ใดก็ได้ระหว่าง 0.10 ถึง 1.0 (การตั้งค่าจากโรงงาน 0.95)
สัญญาณเตือนขีดจำกัดอุณหภูมิบนและล่าง
สัญญาณภาพและเสียงเมื่ออุณหภูมิที่วัดเกินหรือต่ำกว่าค่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้
หน่วยอุณหภูมิที่ปรับได้
สามารถเลือกเซลเซียส (°C) หรือฟาเรนไฮต์ (°F)
เปิด/ปิดการล็อก
เปิดใช้งานโหมดล็อกซึ่งจะแสดงอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับการวัดแบบต่อเนื่อง
การปิดเครื่องอัตโนมัติ
อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อปล่อยทริกเกอร์แล้ว
แบตเตอรี่ (2x AAA, 1.5 V) ไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
อ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้งาน ก่อนใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบเลเซอร์หลายลำแสง
เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การตรวจสอบอาหาร, การทำความร้อน, การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ, การบำรุงรักษาไฟฟ้าและอุตสาหกรรม, การขนส่งยานยนต์และการขนส่งสินค้า, การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ เหมาะสำหรับการวัดวัตถุที่เคลื่อนไหว พื้นผิวที่มีพลังงาน และวัตถุที่ร้อนเกินไปหรืออันตรายเกินไปที่จะสัมผัส
อุปกรณ์จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อกดทริกเกอร์
เล็งเลเซอร์แบบหลายลำแสงไปที่พื้นผิวที่จะวัดเพื่อบันทึกข้อมูลอุณหภูมิที่แม่นยำ ยิ่งเลเซอร์อยู่ใกล้กับจุดการวัดมากเท่าใด ผลลัพธ์ก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น
กดทริกเกอร์ค้างไว้เพื่อวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมิจะแสดงบนหน้าจอ LCD ทันที นอกจากอุณหภูมิที่วัดในปัจจุบันแล้ว คุณยังสามารถสลับระหว่างค่าที่วัดได้เพิ่มเติม (MAX, MIN, AVG, DIF) ในระหว่างการวัดอินฟราเรด ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับแสงเลเซอร์และแสงหน้าจอ เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานนาน 10 วินาที
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!