เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
อะคริลิกสำหรับช่างสี
กาวอะคริลิกคุณภาพสูงสำหรับซีลด้านในหน้าต่างและข้อต่อขยายภายในและภายนอกอื่นๆ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถเคลือบ/ฉาบทับซีลแลนท์นี้ได้ ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับสีและแปรงทั่วไปส่วนใหญ่
เนื่องจากมีสูตรสีและแลคเกอร์ที่หลากหลาย เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนเสมอเพื่อทดสอบการเกิดปฏิกิริยาใดๆ คำเตือน: ข้อต่อที่เชื่อมต่อด้วยซีลแลนท์ที่ได้รับการทาสีอย่างเต็มที่มีแนวโน้มที่จะแตกเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในข้อต่อ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วสีที่ใช้จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซีลแลนท์
- ยืดหยุ่นสูง
- ช่วงการยึดเกาะที่กว้างบนพื้นผิวการก่อสร้างมาตรฐานที่หลากหลาย
- วัสดุก่อสร้างคลาส B2 ตามมาตรฐาน DIN 4102
- ปราศจากซิลิโคน
- ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ สภาพดินฟ้าอากาศ และรังสี UV
- ไม่มีกลิ่น
ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีฉลาก EMICODE นั้นมีการปล่อยมลพิษต่ำ/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดหมวดหมู่ EMICODE จะมอบฉลากให้กับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากของสถาบันต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
ไม่เหมาะสำหรับใช้ในข้อต่อการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐาน DIN 18540 เนื่องจากมีสูตรสีและแลคเกอร์ที่หลากหลาย เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนเสมอเพื่อทดสอบการเกิดปฏิกิริยาใดๆ คำเตือน: ข้อต่อที่เชื่อมต่อด้วยซีลแลนท์ที่ได้รับการทาสีอย่างเต็มที่มีแนวโน้มที่จะแตกเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในข้อต่อ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วสีที่ใช้จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าซีลแลนท์ ความเร็วในการเซ็ตตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน สภาพอากาศ และความชื้นของพื้นผิว ความเร็วในการเซ็ตตัวจะล่าช้าอย่างมากในสภาพอากาศหนาวเย็นและชื้น การเปลี่ยนสีอาจเกิดขึ้นในไม้ที่มีกรดแทนนิก สำหรับข้อต่อแนวตั้ง โปรดสังเกตลักษณะการไหลย้อยของซีลแลนท์ อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนบนโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง และพื้นผิวที่ชุบสังกะสี
ควรป้องกันไม่ให้มีน้ำขังในข้อต่ออะคริลิกเนื่องจากอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน
อะคริลิกไม่คงทนมากเมื่อเกิดการดูดซึมน้ำและระเหยออก เนื่องจากลักษณะการซึมผ่านยังเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลของความแตกต่างในการดูดซับน้ำในวัสดุ จึงไม่สามารถวัดทั้งความต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำ (μ) หรือความหนาของชั้นอากาศที่เท่ากันกับการซึมผ่าน (SD) บนวัสดุนี้ได้ตามมาตรฐาน DIN EN 12572 ค่า 5,000 คือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบ
ห้ามใช้ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับเทปปิดผนึกที่มีการบีบอัดไว้ล่วงหน้า
อะคริลิกสำหรับช่างสีไม่เหมาะกับการเชื่อมต่อด้วยกาวหรือการอุดช่องว่าง เนื่องจากมีสูตรเคลือบเงาและการติดตั้งหน้าต่างจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสีอัลคิดเรซินและอะลูมิเนียมเคลือบผง ให้ทำการทดสอบของคุณเองในพื้นที่ก่อนเสมอ
ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN 15651 ส่วนที่ 1
- ลักษณะการติดไฟ: คลาส E
- ความมั่นคงภายใต้โหลด: ≤ 3 มม.
- การสูญเสียปริมาตร: ≤ 25 %
- ลักษณะแรงดึงหลังจากแช่ในน้ำ (ที่ 23°C), การดัดได้: ≥ 100 %
- ความทนทาน: ผ่าน
EMICODE EC1plus: การปล่อยมลพิษต่ำมาก: ระบบจัดหมวดหมู่ EMICODE จะแยกแยะความเข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยไอเสียต่ำสุดจะมีเครื่องหมาย EC1plus
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้อต่อขยายในร่มและกลางแจ้ง ในระบบการซีลหน้าต่าง: อะคริลิกสำหรับช่างสีสำหรับการซีลภายในและภายนอกหน้าต่างและหน้าอาคารให้แน่นหนา
พื้นผิวที่จะยึดเกาะต้องสะอาด แห้ง และแน่น การรองพื้นจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิวที่มีรูพรุนและดูดซับได้ดี โปรดศึกษา "คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ซีลแลนท์" ในเอกสารภาพรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!