เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ซิลิโคนอะซีเตทเกรดอาหาร
ซีลกันรั่วคุณภาพสูงพิเศษสำหรับการซีลในภาคการผลิตอาหารและน้ำดื่ม รวมไปถึงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว
- ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน NSF/ANSI 61
- การทดสอบเซนเซอร์สำหรับอาหาร
ทดสอบโดย Stegmann Laboratory
- ใช้ได้ในการบรรจุอาหารและกระบวนการผลิต
ผ่านการทดสอบโดย ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (เยอรมนี)
- ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
- ใช้ได้ในภาคการผลิตน้ำดื่ม
การทดสอบ KTW (การสัมผัสกับวัสดุอโลหะของน้ำดื่ม) โดยสถาบันด้านสาธารณสุขในเขต Ruhr ใน Gelsenkirchen (เยอรมนี)
- ในภาคการผลิตน้ำดื่ม
DVGW Worksheet W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region, Gelsenkirchen
- ทนทานต่อจุลินทรีย์
- ในห้องปลอดเชื้อ
ยึดติดกับวัสดุหลากหลายชนิด
- ยึดเกาะกับซับสเตรตได้หลายรูปแบบที่ใช้ในภาคส่วนของการผลิตอาหาร
- สามารถยึดติดเข้ากับหินเทียมได้
ทนทานต่อสารเคมีได้สูง
คุณสมบัติการทำให้เรียบได้ดี
วัสดุก่อสร้างคลาส B2 ตามมาตรฐาน DIN 4102
เนื่องจากระบบสีมีความหลากหลายมากในปัจจุบัน คุณควรทำการทดสอบด้วยตนเองถึงความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์นี้กับสีที่ใช้ โปรดคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นสีเหลืองหากสัมผัสกับสีอัลคิดเรซิน ไม่เหมาะกับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะที่ไม่มีการป้องกันการกัดกร่อน ซิลิโคนอะซีเตทเกรดอาหารไม่เหมาะกับการยึดเกาะหรือการอุดช่องว่าง
ซิลิโคนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสีในบริเวณที่มืด ซึ่งไม่มีรังสี UV
เนื่องจากคำจำกัดความของสีอาจแตกต่างกันไป เราขอแนะนำให้ใช้ตารางสี รหัสสินค้า 5995000406 เพื่อให้แน่ใจในการจับคู่สีที่แม่นยำ
*การรับประกัน 10 ปีใช้เฉพาะกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานรังสี UV สภาพดินฟ้าอากาศ และการเสื่อมสภาพ ทำให้ไม่สามารถรับประกันการทำงานได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานอย่างเหมาะสมด้วย
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สำหรับการซีลปิดข้อต่อที่มีการสัมผัสกับน้ำดื่มหรืออาหาร เช่น ในครัวเชิงพาณิชย์ ร้านขายเนื้อ โรงเบียร์ เคาน์เตอร์ขาย และห้องเย็นแบบ walk-in
- ไม่มีสีรองพื้น: วัตถุเคลือบ กระเบื้อง แก้ว อะลูมิเนียมอะโนไดซ์ สแตนเลส และหินเทียม
- มีสีรองพื้น: อะลูมิเนียม** (เปลือย, ผงเคลือบ) โครเมียม พีวีซีแข็ง ไม้ (เปลือย, ทาสี และเคลือบ)
เหมาะสำหรับการผลิตพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ขนาดที่เหมาะสม (ไม่ว่าจะเป็นแบบเชื่อมกาวหรือประกบคู่) ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุแก้วที่นำมาใช้ เมื่อทำการติดแบบประกบคู่ ความกว้างข้อต่อควรจะมีขนาดอย่างน้อย 5 มม. การยึดเกาะของกาวแบบถาวรจะเป็นไปได้เมื่อมีการทำความสะอาดแก้วอย่างทั่วถึง สำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีความจุสูงสุด 1,350 ลิตร
โปรดศึกษาคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับวิธีใช้ซีลแลนท์และวัสดุก่อสร้างที่ใช้ได้กับซีลแลนท์ของ Würth ในเอกสารภาพรวม
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!