เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ชุดสเปรย์ตรวจหารอยแตก
ระบบตรวจหารอยแตกร้าวสำหรับการตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว เรียบง่าย และไม่ทำลายพื้นผิว
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ชุดสเปรย์ตรวจหารอยแตกเป็นระบบแทรกซึมแบบสีชนิดพิเศษที่ประกอบด้วยสเปรย์ 3 อย่างสำหรับการตรวจหารอยแตกบนพื้นผิวโดยไม่ทำลายพื้นผิว
คุณสมบัติ
- ชุดสเปรย์ตรวจหารอยแตกประกอบด้วยสเปรย์ทำความสะอาด สเปรย์แทรกซึม และสเปรย์เผยรอยแตก
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานง่ายและสะดวกโดยใช้กระบวนการซึมตามรอยแยกเล็กๆ เพื่อแทรกซึมเข้าไปในรอยแตกและรูขนาดเล็กๆ
ประโยชน์
- สเปรย์ที่ใช้งานง่ายที่ทำให้มองเห็นรอยแตกด้วยตาเปล่า
- ช่วยให้คุณสามารถตรวจหาและตรวจสอบรอยแตก ตามด และจุดบกพร่องต่างๆ ในการเชื่อม การตีขึ้นรูป การหล่อโลหะหรือเหล็กหล่อ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ พื้นผิว และโครงสร้างต่างๆ
- เหมาะสำหรับงานท่อ ถังเก็บน้ำ อ่าง และเครื่องถ่ายเทความร้อน
- สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำและตัวทำละลาย
- สอดคล้องตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
- ขั้นตอนการทดสอบที่ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดค่าใช้จ่าย
- ช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัสดุที่เชื่อม ตีขึ้นรูป หรือหล่อไม่มีรอยแตกหรือตามดที่ยากต่อการตรวจสอบด้วยตาเปล่า
การตรวจหารอยแตกร้าวใช้กับการเชื่อมตะเข็บ, การหล่อ, ในการต่อเรือ, การผลิตเครื่องบิน, การผลิตเครน, วิศวกรรมเครื่องกล, การผลิตยานพาหนะ, การผลิตยานพาหนะเชิงพาณิชย์, การผลิตอุปกรณ์และภาชนะ ฯลฯ
เขย่ากระป๋องแรงๆ อย่างน้อย 30 วินาทีก่อนใช้
1. ฉีดพ่นสเปรย์ทำความสะอาด (รหัสสินค้า 0890 800 12) ลงบนพื้นผิวที่จะทดสอบแล้วปล่อยให้แห้ง
2. ฉีดพ่นสเปรย์แทรกซึมสีแดง (รหัสสินค้า 0890 800 10) ลงบนพื้นผิวที่จะตรวจสอบและรอประมาณ 10 -20 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม) สเปรย์แทรกซึมจะแทรกซึมเข้าไปในรอยแตกและตามด ด้วยคุณสมบัติแทรกซึมที่ดีเยี่ยม
3. เช็ดสเปรย์แทรกซึมส่วนเกินออกโดยใช้ผ้าที่ไม่เป็นขุย
4. ฉีดพ่นสเปรย์เผยรอยแตก (รหัสสินค้า 0890 800 11) บางๆ ลงไปให้ทำปฏิกิริยา ทิ้งไว้ 5 -10 นาที รอยแตกและจุดที่เสียหายจะปรากฏเป็นสีแดงเข้มบนพื้นสีขาว
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!