เครื่องตรวจหาจุดรั่ว

รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

เครื่องตรวจหาจุดรั่ว

ตรวจหาบริเวณที่รั่วในระบบลมอัดแรงดันและก๊าซ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • ตรวจจับพื้นที่รั่วที่มีแรงดันได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลา พร้อมรับประกันความสำเร็จ

  • ไม่ไวไฟดังนั้นจึงสามารถใช้ในระบบ ภาชนะบรรจุ และท่อที่มีก๊าซไวไฟได้

  • อุณหภูมิในการดำเนินการ: +5°C ถึง +50°C

  • แข็งตัวที่ 0°C
ข้อสังเกต

ทนทานต่อการเยือกแข็ง สามารถนำไปใช้ได้อีกครั้งหลังละลายน้ำแข็งแล้ว



เมื่อใช้กับระบบที่มีออกซิเจน จะต้องได้รับแรงดันอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทดสอบ มิเช่นนั้น แรงดันต่ำอาจส่งผลให้ของเหลวที่ใช้ในตรวจสอบรั่วไหลเข้าสู่ระบบและทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ล้างของเหลวตกค้างที่ใช้ในการค้นหารอยรั่วออกด้วยน้ำสะอาดทันทีหลังการทดสอบ



ฉีดพ่นบางๆ เฉพาะจุดที่ต้องสงสัยเท่านั้น โดยจะมีฟองเกิดขึ้นตรงรอยรั่วให้เห็น

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์