เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดและล้างเครื่องยนต์ สำหรับใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลทุกชนิด
ทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์และระบบจ่ายน้ำมัน
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เครื่องยนต์ที่ทำความสะอาดสิ่งสกปรกแล้วสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อใช้ร่วมกับน้ำมันที่สะอาด
- กระบวนการทำความสะอาดที่รวดเร็วและอ่อนโยน
- ไม่ทำให้ซีลเสียหาย
- ปรับปรุงคุณภาพการปล่อยก๊าซไอเสียให้เหมาะสมที่สุด
- เข้ากันได้กับแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์
- คลายแหวนลูกสูบที่ติดขัด
- ใช้งานง่าย
ไม่เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้คลัทซ์แช่น้ำมันที่ใช้วงจรน้ำมันข้อต่อร่วมกัน
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับน้ำมันเครื่องพื้นฐานแร่และพื้นฐานสังเคราะห์ทุกชนิด เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล คำเตือน: ไม่เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้คลัทซ์เปียกที่ใช้วงจรน้ำมันข้อต่อร่วมกัน
เติมน้ำยาทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ในน้ำมันเครื่องเมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิใช้งาน ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินรอบนิ่งประมาณ 10 นาที จากนั้นจึงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!