เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดดีเซล
สำหรับทำความสะอาดหัวฉีดรถยนต์นั่งโดยสารทั่วไปและรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภท
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับทำความสะอาดปั๊มหัวฉีดและหัวฉีด
- สลายและขจัดคราบแม้ในระดับไมโคร
- ให้การเผาไหม้ที่สะอาด
สร้างสภาวะที่เป็นกลางและยึดเกาะน้ำจากการควบแน่นที่เป็นกรด
- ปกป้องระบบเชื้อเพลิงจากการกัดกร่อน
- ทำความสะอาดและปกป้องตั้งแต่ถังน้ำมันจนถึงห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์
เพิ่มค่าซีเทนและลด “อาการน็อค” ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง
สารเข้มข้นจากส่วนประกอบสังเคราะห์ที่ใช้ในน้ำมันดีเซลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- หลังจากการซ่อมแซมระบบหัวฉีดและเครื่องยนต์
- หลังจากการปรับแต่งทั้งหมด
- สำหรับการสตาร์ทติดยาก
เมื่อทำการซ่อมแซมระบบหัวฉีดและเครื่องยนต์เสร็จแล้ว ให้เติมน้ำยาลงในถังน้ำมัน ปริมาณ 300 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันดีเซล 30 ถึง 50 ลิตร 1000 มล. สำหรับ 200 ลิตร
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!