เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- ป้องกันวาล์วไหม้
- สลายคราบยางบนแหวนลูกสูบ
- ขจัดกากตะกอนน้ำมันและสิ่งสกปรกที่อุดตันในท่อน้ำมัน
- ทำให้กรดในกระบวนการเผาไหม้มีสภาวะเป็นกลาง
- เสริมส่วนผสมของน้ำมันเครื่องที่ใช้หมดไป
- ลดการเสียดสี
- เหมาะสำหรับน้ำมันที่เจือจางด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ
- สอดคล้องกับมาตรฐานน้ำมันเครื่อง API ล่าสุด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญา หรือที่ปรึกษาที่ระบุไว้ของเรากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพคงที่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เติมสารในกระป๋องลงในน้ำมันเครื่องในการซ่อมเครื่องยนต์หรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องเมื่อทำการวิเคราะห์น้ำมันเครื่องได้
ปริมาณ 300 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันเครื่อง 4.5 ลิตร 1000 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันเครื่อง 10 ลิตร
ปริมาณที่เหมาะสม: 10% (ลดน้ำมันเครื่องลงในปริมาณที่เท่ากัน)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!