เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ผ้าเช็ดทำความสะอาดในอุตสาหกรรม
สำหรับใช้ทำความสะอาดพื้นผิวส่วนใหญ่ให้สะอาดหมดจดอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำ สบู่ และแปรง ได้รับการรับรองโดย NSF
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบพกพาในทุกวัน
- ขจัดคราบสกปรกที่หนักที่สุด เช่น น้ำมัน จาระบี กาว สี น้ำมันดิน และสารหล่อลื่นได้อย่างทั่วถึงและอ่อนโยน
- ทำความสะอาดเครื่องมือ พื้นผิว และมือด้วยผลิตภัณฑ์เดียว
- ทำความสะอาดมือและให้กลิ่นหอม
- ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากสามารถล้างทำความสะอาดได้จากผ้าโดยใช้น้ำ
ไม่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีความมันวาวสูง เช่น สีรถยนต์และพลาสติกโปร่งใส เช่น กระบังแสงแดดและแผง Plexiglass
ได้รับการรับรองโดย NSF: Nonfood Compounds Program Listed C1 (150555)
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นำผ้าเปียกออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ซีลปิดซ้ำได้ และขจัดสิ่งสกปรกโดยค่อยๆ ถูที่พื้นผิวที่เปื้อน
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!