เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ผ้าไมโครแอกทีฟ แบบมืออาชีพ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดยานพาหนะ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ







ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
พลังการทำความสะอาดสูงเป็นพิเศษ
- ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- ทำความสะอาดโดยปราศจากขุยและรอยตามมา
- ดูดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
ทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาด
- ประหยัดค่าใช้จ่าย
- เหมาะสำหรับงานขัดเงา
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ปกป้องไม่ให้เกิดภูมิแพ้
เส้นใยที่แข็งแรงและละเอียดเป็นพิเศษ
- คุณสมบัติความเรียบลื่นดีเยี่ยม
- การขัดเงาความเงางามสูงที่ไม่เป็นฮอโลแกรม
- อายุการใช้งานที่ยาวนาน
- จับยึดฝุ่นบนไม้
ไม่เป็นวง
ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
ดูแลรักษาง่าย
- ล้างด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ (ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำความสะอาด)
- แค่ผึ่งให้แห้งหลังใช้
ล้างด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60°C ได้ แต่ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำความสะอาดผ้า
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับดูแลรักษารถยนต์ ทำความสะอาดพื้นผิว ทำความสะอาดห้องน้ำและในส่วนสุขภัณฑ์ (อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า)
ผ้าไมโครแอกทีฟ ”แบบมืออาชีพ” เหมาะสำหรับการทำความสะอาดบำรุงและการดูแลรักษารถยนต์ เมื่อแห้ง ผ้าจะดูดฝุ่นและคราบละเอียดเสมือนเป็นแม่เหล็กด้วยไฟฟ้าสถิตของผ้า สามารถขจัดเศษวัสดุหยาบและจาระบีได้โดยทำให้ผ้าชื้นก่อนใช้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!