รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดเบรก
สำหรับทำความสะอาดและขจัดจาระบีระหว่างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
- ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นเบรก และคราบน้ำมันเครื่องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การทำความสะอาดโดยไม่ทิ้งคราบไว้
ปราศจากสารอะซีโตน
ใช้ได้ดีกับสี พลาสติก ซีล และยาง
ปราศจาก AOX และซิลิโคน
ห้ามฉีดบนชิ้นส่วนที่ร้อน ไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ยึดติดด้วยกาว ก่อนใช้งานควรตรวจสอบว่าสามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกและพื้นผิวที่ทาสีในบริเวณที่มองไม่เห็น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการขจัดจาระบี/จาระบี คราบเขม่า ฝุ่นเบรกบนรถยนต์ ดิสก์เบรกและดรัมเบรก เครื่องยนต์ และกรอบกระปุกเกียร์ เป็นต้น
- ฉีดสเปรย์น้ำยาทำความสะอาดเบรกลงบนพื้นผิวที่จะทำความสะอาดและเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทำซ้ำอีกครั้งสำหรับคราบสกปรกมาก
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!