เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สเปรย์เคลือบสีและล้อรถ
การปกป้องสีและล้อจากสภาพดินฟ้าอากาศในระยะยาว
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เช็ดถูได้ลื่น จึงทำความสะอาดง่าย
- มีความทนทานดีเยี่ยม สามารถทนทานต่ออุปกรณ์ล้างรถต่างๆ
- เห็นผลเร็ว
- ทำให้สีรถดูเงางามยิ่งขึ้น
- ซากแมลงและสิ่งสกปรกอื่นๆ สามารถกำจัดออกได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แนะนำให้สวมใส่ถุงมือขณะทำการเคลือบ
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พื้นผิวควรปราศจากซิลิโคน แว็กซ์ และสารตกค้างจากการขัดเงา
การใช้สเปรย์เคลือบเงากับล้อที่ติดตั้งอยู่ทำให้สเปรย์สามารถเข้าถึงจานเบรกได้ ในกรณีนี้ ให้เบรกอย่างระมัดระวังอีกครั้งเมื่อถนนว่างจนกว่าจะได้กำลังเบรกเต็มรูปแบบกลับมา
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการเคลือบสีระยะยาวของพื้นผิวสีทั้งหมด รวมทั้งล้ออะลูมิเนียม โครเมียม และโลหะเบา
เขย่ากระป๋องก่อนใช้งานและฉีดพ่นบางๆ ลงบนพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วที่ระยะห่างอย่างน้อย 20–30 ซม. ปล่อยให้น้ำยาเคลือบทำปฏิกิริยาประมาณ 2 ถึง 3 นาที แล้วขัดเงาด้วยผ้าสะอาด (ไม่ใช่ผ้าไมโครไฟเบอร์) (เคลือบทีละส่วนๆ)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!