เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความสามารถในการขยายตัวสูงและการทะลุทะลวงที่ดีมาก
การปกป้องที่มีประสิทธิภาพแม้ในส่วนพับที่ยากจะเข้าถึง
แทนที่น้ำ
ทะลุทะลวงและแทนที่ความชื้น
ทนความร้อนสูงและมีความยืดหยุ่นที่ดีต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็น
ทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง +180°C
ปราศจากสารประกอบที่มีกลิ่น
เหมาะสำหรับสีที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดรวมถึงส่วนประกอบที่เป็นยางและพลาสติก
ป้องกันการกัดกร่อนแม้มีความหนาของการเคลือบต่ำ ซึ่งรวมถึง 50 µ
อุณหภูมิของวัสดุควรอยู่ที่ +10°C ถึง +30°C หลังใช้ให้คว่ำลงและฉีดจนหัวฉีดหมด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการปกป้องพื้นที่ในโพรงตัวรถที่มีแนวโน้มถูกกัดกร่อนที่ยาวนาน ใช้สำหรับรักษาซีลที่มีอยู่และสำหรับฟื้นฟูการป้องกันการกัดกร่อนหลังจากงานซ่อมแซมจากอุบัติเหตุตามลำดับ
เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ฉีดแว็กซ์ป้องกันโพรงบางๆ ด้วยกาพ่นสเปรย์แรงดันและหัวโพรบที่เหมาะสม ฉีดสเปรย์โดยตรงด้วยหัวโพรบ โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!