สีสเปรย์แบบด้าน
สีสเปรย์แบบด้าน - 1
สีสเปรย์แบบด้าน - 2

รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สีสเปรย์แบบด้าน

คุณภาพไนโตร-อัลคีดัลที่ทนทานในระดับเทคนิคสูง

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

คุณภาพไนโตร-อัลคิดัลคุณภาพสูง


  • แห้งเร็ว

  • ใช้งานง่าย

  • คุณสมบัติการครอบคลุมที่ดีมาก

  • ครอบคลุมดีมาก


สามารถพ่นทับสีรองพื้น สีโป๊ว และประเภทสีทุกชนิด



เรซินสีแห้งเร็ว



สูตรไม่ผสมโลหะหนัก



ระยะเวลาแห้งที่ 20°C


  • แห้งแบบฝุ่นไม่ติด< 10 นาที

  • แห้งแบบไม่เหนียวติดมือ< 20 นาที

  • แห้งแบบสัมผัสแล้วแห้ง< 60 นาที


ทนความร้อนได้ถึง +80°C

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์