รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
กาวยึดสกรูความแข็งแรงปานกลาง
กาวยึดสกรูและสารกันรั่วแบบถอดได้ – ระบบการใช้งานด้วยมือเดียว
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ


ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ให้การเชื่อมต่อที่มีกำลังปานกลาง
สามารถเอาออกได้โดยใช้เครื่องมือธรรมดา
สามารถใช้กับสแตนเลสและพื้นผิวที่ผ่านกระบวนการได้
ไม่จำเป็นต้องใช้ “ตัวเร่ง” หรือ “สารเร่งปฏิกิริยา”
วัสดุที่ดีเยี่ยมและเสถียรภาพทางความร้อน
ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลาย
ป้องกันการหลุดลอก เช่น จากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
ไม่มีปัญหาการยึดที่ไม่ต้องการ เช่น การยึดด้วยสกรูแบบกลไก
ทนทานสูง
ทนทานต่อด่าง ก๊าซ ตัวทำละลาย น้ำมัน และเชื้อเพลิงจำนวนมาก
ปราศจากซิลิโคน
ระบบ DOS:
- สามารถทำงานได้ด้วยมือข้างเดียวเนื่องจากมีระบบหมุนล็อค
จะมีมือข้างหนึ่งว่างเสมอ
- ระบบการไหลที่ปรับได้ตลอดเวลา
ซึ่งสามารถปรับการไหลให้เข้ากับการใช้งาน และคงปริมาณการใช้และต้นทุนให้ต่ำที่สุด
- ไม่มีวัสดุตกค้างในคอจ่าย
คุ้มค่าเนื่องจากสามารถใช้ได้จนหมดบรรจุภัณฑ์
พลาสติกต่อไปนี้อาจได้รับผลกระทบเมื่อสัมผัสกับน้ำยาเป็นเวลานาน: ABS, เซลลูลอยด์, โพลิสไตรีน, โพลิคาร์บอเนต (มาโครลอน), PMMA (แผ่นกระจกทนความร้อน), โพลีซัลโฟน, SAN (ลูเรน, ไทริล), Vinidur, แผ่นไฟเบอร์สำหรับทำฉนวน และพื้นผิวที่ทาสี


คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค!
สำหรับการยึด การติดตั้ง และการซีลข้อต่อเกลียว เช่น สกรู สลักเกลียว น็อต และปลั๊กที่เป็นเกลียว ในระดับความแข็งแรงปานกลาง ซึ่งจะมีการถอดออกอีกครั้งด้วยเครื่องมือปกติ น้ำยาล็อกเกลียวความแข็งแรงระดับปานกลางสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และยานพาหนะเชิงพาณิชย์ ในการทำงานกับโลหะ และการผลิตเครื่องมือ การต่อเรือ วิศวกรรมเครื่องกลและการสร้างเครื่องยนต์ และการสร้างทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
พื้นผิวจะต้องปราศจากน้ำมัน จาระบี และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ผลลัพธ์การยึดเกาะที่ดีที่สุดทำได้โดยการทำความสะอาดครั้งแรกด้วยน้ำยาทำความสะอาดโลหะ 7063 ทำตามคำแนะนำเรื่องช่วงเวลารอให้แห้ง
สำหรับรูตัน ให้หยดข้างในหลายๆ หยดตามเกลียวไปจนถึงโคนของรู สำหรับรูทะลุ ให้หยดหลายๆ หยดตรงจุดบนสกรูที่น็อตอยู่ สำหรับงานซีล ให้หยดรอบเกลียวนอก ตัวยึดสกรูกำลังปานกลางจะแห้งแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งหมายความว่ากาวจะแข็งตัวเฉพาะเมื่อกาวไม่สัมผัสกับออกซิเจนในบรรยากาศเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ความเร็วในการแข็งตัวก็ยังคงกำหนดโดยผลการเร่งปฏิกิริยาของโลหะและความกว้างของช่องว่าง สารยึดเกาะที่ล้นออกมาจากช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสองจะไม่แข็งตัว สามารถเช็ดออกได้โดยใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอะซิโตน
วัสดุ Passive: นิกเกิล สังกะสี ดีบุก โลหะมีค่า อะลูมิเนียมที่มีทองแดงน้อยที่สุด และ / หรือ เนื้อแมงกานีสสูง โลหะผสมเหล็ก ออกไซด์ หรือชุบเคลือบผิวโครเมต พลาสติก แก้ว และเซรามิก
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!