เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่/ระบบการชาร์จ อยู่ในเครื่องพิมพ์ร้อน
อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่และระบบชาร์จอัจฉริยะสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ที่ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำพร้อมเครื่องพิมพ์ร้อนในตัวเครื่อง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ตั้งแต่ 6 ถึง 12 โวลต์ และการทดสอบระบบชาร์จไฟ (ไดชาร์จ) ที่ 12 และ 24 โวลต์
- การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ (SOH) สถานะการชาร์จ (SOC) ความสามารถในการจ่ายกระแสเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาวะอากาศหนาว (CCA) แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟกระเพื่อมของไดโอดขณะสตาร์ท
- ระบบป้องกันการคีบสายสลับขั้วช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะคีบสายที่ขั้วแบตเตอร์รี่
- ทำงานได้ง่ายเนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออก
- การทดสอบแบตเตอรี่สามารถดำเนินการพร้อมไปกับลูกค้าได้ และสามารถตัดสินใจมาตรการที่จำเป็นได้ทันที
- สามารถบันทึกผลการทดสอบแบตเตอรี่ได้ทันทีโดยใช้ระบบพิมพ์ร้อนในตัวเครื่องพร้อมการพิมพ์ที่กำหนดเองได้
- การทดสอบไม่มีผลต่อสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากอุปกรณ์จะปรับเกณฑ์การทดสอบและเวลาทดสอบโดยอัตโนมัติ
- ผลการทดสอบเปิดเผยและชัดเจน ไม่มีการตีความผิดพลาด
- การวัดแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1.5 ถึง 30 V
- ขั้วหนีบคุณภาพสูงหุ้มฉนวนเต็ม
- จอแสดงผล LCD 16 หลักพร้อมไฟพื้นหลัง
- จอแสดงผลสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแสงได้
- คำแนะนำเมนูและการพิมพ์ในหลายภาษา
- สามารถตั้งเวลา/วันที่ได้
มาตรฐานการทดสอบ (ช่วงการทดสอบ):
- CCA/SAE (40 - 2000)
- EN (40 - 1885)
- DIN (25 - 1120)
- IEC (30 - 1320)
- JIS (ตามประเภทของแบตเตอรี่)
สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ตั้งแต่ 6 ถึง 12 โวลต์ และการทดสอบระบบชาร์จไฟตั้งแต่ 12 และ 24 โวลต์
การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ (SOH) สถานะการชาร์จ (SOC) ความสามารถในการจ่ายกระแสเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาวะอากาศหนาว (CCA) แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟกระเพื่อมของไดโอดขณะสตาร์ท
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!